色ブルー付属品動作確認用単4形アルカリ乾電池×1、ユーザーズマニュアル×1サイズS質量(g)【マウス本体】約60(電池含まず)電源単4形アルカリ乾電池、単4形マンガン乾電池、単4形ニッケル水素電池のいずれか1本適合規格Bluetooth 3.0 Class2 / プロファイル:HID(Human Interface Device)定格電圧(V)1.5対応OSWindows 10、Windows RT8.1、Windows 8.1、Windows 7、macOS Mojave(10.14)接続方式無線対応機種Bluetooth(R)HIDプロファイルに対応したWindowsパソコン、Macintosh分解能2000カウント外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【マウス本体】約55.0×88.4×29.5通信方式FHSS方式LED色ブルーボタン数5個(ホイールボタン含む)電波到達距離(m)磁性体(鉄の机など)の上で使用する場合:3m、非磁性体(木の机など)の上で使用する場合:10m連続動作時間約109時間連続待機時間約468日ホイール数1個無線通信方式Bluetooth電池使用可能期間約230日接続台数1台読取方式光学センサー方式