曜日別特売
VP40WYS4-M6-S3 真空パッド 多段ベローズタイプ (パッドネジ付セット) PISCO(ピスコ) 38385999

※サンプル画像(イメージ画像となります。)

VP40WYS4-M6-S3 真空パッド 多段ベローズタイプ (パッドネジ付セット) PISCO(ピスコ) 38385999
VP40WYS4-M6-S3 真空パッド 多段ベローズタイプ (パッドネジ付セット) PISCO(ピスコ) 38385999

真空パッド 多段ベローズタイプ (パッドネジ付セット)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1個パッド径(Φmm)40材質金属:流路に銅を主成分とする金属材料不使用注文コード38385999品番VP40WYS4-M6-S3
参考基準価格(税別)¥2,882販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998
材質金属:流路に銅を主成分とする金属材料不使用ゴム硬度40RoHS指令(10物質対応)対応パッド径(Φmm)40材質(パッド)極軟質シリコーンパッド形状多段ベローズタイプ接続ねじサイズM6×1.0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする