曜日別特売
NO.302G 電気絶縁用ビニルテープ NO.302G 寺岡製作所 38390488

電気絶縁用ビニルテープ NO.302G

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1パック(10巻)注文コード38390488品番NO.302G
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

柔軟性・絶縁性に優れ、巻きつけた際に端末が剥がれづらいです。
※使用環境、被着体の形状などによって端末剥がれが発生する可能性があります。
全10色の品揃えがあり、色分けに便利です。
JIS C 2336 認証品です。
認証番号 JQTW05001

用途
電線の結束、保護。
電子部品の絶縁。
埋設管の表示。
幅(mm)19厚さ(mm)0.19長さ(m)20基材軟質ビニルフィルム粘着剤ゴム系使用環境温度(℃)10~40剥離紙なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビニールテープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする