曜日別特売
- LED式捕虫器 MP-L301シリーズ 朝日産業 38399938

※本体

- LED式捕虫器 MP-L301シリーズ 朝日産業 38399938
- LED式捕虫器 MP-L301シリーズ 朝日産業 38399938

LED式捕虫器 MP-L301シリーズ

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送11日以内出荷とは
内容量1台注文コード38399938品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥39,578
販売価格(税別)
35,980

【省エネ】
蛍光灯タイプの約半分の消費電力(30W⇒16W)。もちろん捕獲力も抜群です。
【長寿命】
光源寿命は30,000時間(蛍光灯の約6倍)。ランプ交換によるゴミを減らすことができます。廃棄物処理費用の削減にもつながります。
【捕獲力】
誘虫性の高い高出力UV-LEDを使用。
【高品質】
国産(日亜化学工業製)の紫外線LEDを採用。本体も国産で安心の高品質。
本体重量1.5kgと今までにない軽量化を実現しています。
シンプルで軽量なMP-L301シリーズの標準タイプです。

付属品ムシポン専用LEDランプ1本、捕虫紙S-20(5個入)1箱、チェーン(Sカン付)2本 ほか幅(mm)740質量(kg)1.6高さ(mm)175奥行(mm)60電源(V)100 50/60Hz有効面積(m2)50~80誘虫ランプムシポン専用LEDランプ LT30BL/16-MP・1灯(16W)捕虫紙S-20 1個LEDランプLT30BL/16-MPランプ寿命30000時間
関連資料:(6.61MB)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

捕虫器・電撃殺虫器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする