寸法A(mm)92寸法B(mm)12寸法D(mm)58寸法E(mm)16寸法H(mm)60寸法Ln(mm)70寸法M(mm)-寸法Q(mm)M6×1寸法T(mm)5.5寸法W(mm)74寸法X(mm)9軸径d(Φmm)32質量(g)1.10タイプ大リードシールシール無なしピッチ円直径(Φmm)32.25ボール径(Φmm)4.762リード(mm)32谷径(mm)28.0すきま(mm)(軸方向最大)0.15有効巻数(巻)3基本静定格荷重Coa(N)40500基本動定格荷重Ca(N)17100有効巻数(サーキット)2