RNFCL1632A2S RNFCL型 搬送用ボールねじ(エンドキャップ式片フランジナット) NSK(日本精工) 38402077

 

RNFCL1632A2S RNFCL型 搬送用ボールねじ(エンドキャップ式片フランジナット) NSK(日本精工) 38402077
RNFCL1632A2S RNFCL型 搬送用ボールねじ(エンドキャップ式片フランジナット) NSK(日本精工) 38402077
RNFCL1632A2S RNFCL型 搬送用ボールねじ(エンドキャップ式片フランジナット) NSK(日本精工) 38402077

RNFCL型 搬送用ボールねじ(エンドキャップ式片フランジナット)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個リード(mm)32有効巻数(巻)2タイプ超大リード注文コード38402077品番RNFCL1632A2S
参考基準価格(税別)¥39,000販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980

直行型ロボット、単軸アクチュエーターなど、搬送用送り駆動のボールねじ機能を追及したCt10級精度のシリーズです。
軸端未加工品です。
ねじ軸とナットは別売りとし、互換性を持たせてあります。

寸法A(mm)50寸法B(mm)10寸法D(mm)32寸法E(mm)10寸法H(mm)34寸法Ln(mm)34寸法M(mm)3寸法Q(mm)M6×1寸法T(mm)5.5寸法W(mm)41寸法X(mm)4.5軸径d(Φmm)16質量(g)0.21タイプ超大リードシールシール付きピッチ円直径(Φmm)16.65ボール径(Φmm)2.778リード(mm)32谷径(mm)13.5すきま(mm)(軸方向最大)0.10有効巻数(巻)2基本静定格荷重Coa(N)8460基本動定格荷重Ca(N)4600有効巻数(サーキット)4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボールねじ・周辺」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする