寸法A(mm)58寸法B(mm)10寸法D(mm)38寸法E(mm)11寸法H(mm)40寸法Ln(mm)81寸法M(mm)-寸法Q(mm)M6×1寸法T(mm)5.5寸法W(mm)48寸法X(mm)5.5軸径d(Φmm)20質量(g)0.53タイプ超大リードシールシール無なしピッチ円直径(Φmm)20.75ボール径(Φmm)3.175リード(mm)40谷径(mm)17.3すきま(mm)(軸方向最大)0.10有効巻数(巻)3基本静定格荷重Coa(N)16500基本動定格荷重Ca(N)7810有効巻数(サーキット)2