寸法A(mm)60寸法B(mm)10寸法D(mm)40寸法G(mm)28寸法Ln(mm)46寸法Q(mm)M6×1寸法R(mm)10寸法T(mm)5.0寸法U(mm)28寸法V(mm)27寸法W(mm)50寸法X(mm)4.5軸径d(Φmm)20質量(g)0.42タイプ小・中リードシールシール付きピッチ円直径(Φmm)20.5ボール径(Φmm)3.175リード(mm)5谷径(mm)17.0すきま(mm)(軸方向最大)0.10有効巻数(巻)2.5基本静定格荷重Coa(N)14200基本動定格荷重Ca(N)6360有効巻数(サーキット)1