RNFTL2010A2.5S RNFTL型 搬送用ボールねじ(チューブ式片フランジナット) NSK(日本精工) 38402445

 

RNFTL2010A2.5S RNFTL型 搬送用ボールねじ(チューブ式片フランジナット) NSK(日本精工) 38402445
RNFTL2010A2.5S RNFTL型 搬送用ボールねじ(チューブ式片フランジナット) NSK(日本精工) 38402445
RNFTL2010A2.5S RNFTL型 搬送用ボールねじ(チューブ式片フランジナット) NSK(日本精工) 38402445

RNFTL型 搬送用ボールねじ(チューブ式片フランジナット)

(1件のレビュー)
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個リード(mm)10有効巻数(巻)2.5注文コード38402445品番RNFTL2010A2.5S
参考基準価格(税別)¥23,800販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

直行型ロボット、単軸アクチュエーターなど、搬送用送り駆動のボールねじ機能を追及したCt10級精度のシリーズです。
軸端未加工品です。
ねじ軸とナットは別売りとし、互換性を持たせてあります。

寸法A(mm)67寸法B(mm)12寸法D(mm)40寸法G(mm)30寸法Ln(mm)59寸法Q(mm)M6×1寸法R(mm)12寸法T(mm)6.0寸法U(mm)30寸法V(mm)29寸法W(mm)53寸法X(mm)6.6軸径d(Φmm)20質量(g)0.55タイプ小・中リードシールシール付きピッチ円直径(Φmm)21.25ボール径(Φmm)4.762リード(mm)10谷径(mm)16.2すきま(mm)(軸方向最大)0.15有効巻数(巻)2.5基本静定格荷重Coa(N)21800基本動定格荷重Ca(N)10900有効巻数(サーキット)1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38402481
2017-11-20
用途: 機械のメンテナンス時

他店にて取り扱っている所がなかった為、こちらで購入できて助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボールねじ・周辺」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする