寸法A(mm)79寸法B(mm)15寸法D(mm)50寸法G(mm)33寸法Ln(mm)55寸法Q(mm)M6×1寸法R(mm)10寸法T(mm)7.5寸法U(mm)33寸法V(mm)34寸法W(mm)65寸法X(mm)6.6軸径d(Φmm)28質量(g)0.85タイプ小・中リードシールシール付きピッチ円直径(Φmm)28.5ボール径(Φmm)3.175リード(mm)6谷径(mm)25.0すきま(mm)(軸方向最大)0.10有効巻数(巻)2.5基本静定格荷重Coa(N)20300基本動定格荷重Ca(N)7430有効巻数(サーキット)1