曜日別特売
RNFTL2806A5S RNFTL型 搬送用ボールねじ(チューブ式片フランジナット) NSK(日本精工) 38402542

 

RNFTL2806A5S RNFTL型 搬送用ボールねじ(チューブ式片フランジナット) NSK(日本精工) 38402542
RNFTL2806A5S RNFTL型 搬送用ボールねじ(チューブ式片フランジナット) NSK(日本精工) 38402542
RNFTL2806A5S RNFTL型 搬送用ボールねじ(チューブ式片フランジナット) NSK(日本精工) 38402542

RNFTL型 搬送用ボールねじ(チューブ式片フランジナット)

(1件のレビュー)
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個リード(mm)6有効巻数(巻)5注文コード38402542品番RNFTL2806A5S
参考基準価格(税別)¥29,000販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

直行型ロボット、単軸アクチュエーターなど、搬送用送り駆動のボールねじ機能を追及したCt10級精度のシリーズです。
軸端未加工品です。
ねじ軸とナットは別売りとし、互換性を持たせてあります。

寸法A(mm)79寸法B(mm)15寸法D(mm)50寸法G(mm)33寸法Ln(mm)79寸法Q(mm)M6×1寸法R(mm)10寸法T(mm)7.5寸法U(mm)33寸法V(mm)34寸法W(mm)65寸法X(mm)6.6軸径d(Φmm)28質量(g)1.07タイプ小・中リードシールシール付きピッチ円直径(Φmm)28.5ボール径(Φmm)3.175リード(mm)6谷径(mm)25.0すきま(mm)(軸方向最大)0.10有効巻数(巻)5基本静定格荷重Coa(N)40600基本動定格荷重Ca(N)13500有効巻数(サーキット)2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38402481
2017-11-20
用途: 機械のメンテナンス時

他店にて取り扱っている所がなかった為、こちらで購入できて助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボールねじ・周辺」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする