RNFTL3610A2.5 RNFTL型 搬送用ボールねじ(チューブ式片フランジナット) NSK(日本精工) 38402576

 

RNFTL3610A2.5 RNFTL型 搬送用ボールねじ(チューブ式片フランジナット) NSK(日本精工) 38402576
RNFTL3610A2.5 RNFTL型 搬送用ボールねじ(チューブ式片フランジナット) NSK(日本精工) 38402576
RNFTL3610A2.5 RNFTL型 搬送用ボールねじ(チューブ式片フランジナット) NSK(日本精工) 38402576

RNFTL型 搬送用ボールねじ(チューブ式片フランジナット)

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個リード(mm)10有効巻数(巻)2.5注文コード38402576品番RNFTL3610A2.5
参考基準価格(税別)¥27,500販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

直行型ロボット、単軸アクチュエーターなど、搬送用送り駆動のボールねじ機能を追及したCt10級精度のシリーズです。
軸端未加工品です。
ねじ軸とナットは別売りとし、互換性を持たせてあります。

寸法A(mm)102寸法B(mm)18寸法D(mm)60寸法G(mm)42寸法Ln(mm)68寸法Q(mm)M6×1寸法R(mm)17寸法T(mm)9.0寸法U(mm)42寸法V(mm)46寸法W(mm)80寸法X(mm)11軸径d(Φmm)36質量(g)1.47タイプ小・中リードシールシール無なしピッチ円直径(Φmm)37ボール径(Φmm)6.35リード(mm)10谷径(mm)30.0すきま(mm)(軸方向最大)0.20有効巻数(巻)2.5基本静定格荷重Coa(N)51000基本動定格荷重Ca(N)21000有効巻数(サーキット)1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38402481
2017-11-20
用途: 機械のメンテナンス時

他店にて取り扱っている所がなかった為、こちらで購入できて助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボールねじ・周辺」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする