RNFTL4010A7S RNFTL型 搬送用ボールねじ(チューブ式片フランジナット) NSK(日本精工) 38402621

 

RNFTL4010A7S RNFTL型 搬送用ボールねじ(チューブ式片フランジナット) NSK(日本精工) 38402621
RNFTL4010A7S RNFTL型 搬送用ボールねじ(チューブ式片フランジナット) NSK(日本精工) 38402621
RNFTL4010A7S RNFTL型 搬送用ボールねじ(チューブ式片フランジナット) NSK(日本精工) 38402621

RNFTL型 搬送用ボールねじ(チューブ式片フランジナット)

(1件のレビュー)
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個リード(mm)10有効巻数(巻)7注文コード38402621品番RNFTL4010A7S
3月31日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は38,980円となります。
参考基準価格(税別)¥56,700販売価格(税込)¥41,778
販売価格(税別)
37,980

直行型ロボット、単軸アクチュエーターなど、搬送用送り駆動のボールねじ機能を追及したCt10級精度のシリーズです。
軸端未加工品です。
ねじ軸とナットは別売りとし、互換性を持たせてあります。

寸法A(mm)114寸法B(mm)20寸法D(mm)65寸法G(mm)44寸法Ln(mm)120寸法Q(mm)M6×1寸法R(mm)20寸法T(mm)10.0寸法U(mm)44寸法V(mm)50寸法W(mm)90寸法X(mm)14軸径d(Φmm)40質量(g)2.49タイプ小・中リードシールシール付きピッチ円直径(Φmm)41.75ボール径(Φmm)6.35リード(mm)10谷径(mm)35.0すきま(mm)(軸方向最大)0.20有効巻数(巻)7基本静定格荷重Coa(N)164000基本動定格荷重Ca(N)53500有効巻数(サーキット)2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38402481
2017-11-20
用途: 機械のメンテナンス時

他店にて取り扱っている所がなかった為、こちらで購入できて助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボールねじ・周辺」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする