RNFTL2020A3 RNFTL型 搬送用ボールねじ(チューブ式片フランジナット) NSK(日本精工) 38402725

 

RNFTL2020A3 RNFTL型 搬送用ボールねじ(チューブ式片フランジナット) NSK(日本精工) 38402725
RNFTL2020A3 RNFTL型 搬送用ボールねじ(チューブ式片フランジナット) NSK(日本精工) 38402725
RNFTL2020A3 RNFTL型 搬送用ボールねじ(チューブ式片フランジナット) NSK(日本精工) 38402725

RNFTL型 搬送用ボールねじ(チューブ式片フランジナット)

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個リード(mm)20有効巻数(巻)3注文コード38402725品番RNFTL2020A3
参考基準価格(税別)¥30,300販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

直行型ロボット、単軸アクチュエーターなど、搬送用送り駆動のボールねじ機能を追及したCt10級精度のシリーズです。
軸端未加工品です。
ねじ軸とナットは別売りとし、互換性を持たせてあります。

寸法A(mm)68寸法B(mm)12寸法D(mm)35寸法G(mm)25寸法Ln(mm)59寸法Q(mm)M6×1寸法R(mm)8寸法T(mm)6.0寸法U(mm)25寸法V(mm)27寸法W(mm)52寸法X(mm)9軸径d(Φmm)20質量(g)0.49タイプ大リードシールシール無なしピッチ円直径(Φmm)20.75ボール径(Φmm)3.175リード(mm)20谷径(mm)17.3すきま(mm)(軸方向最大)0.10有効巻数(巻)3基本静定格荷重Coa(N)15400基本動定格荷重Ca(N)7010有効巻数(サーキット)2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38402481
2017-11-20
用途: 機械のメンテナンス時

他店にて取り扱っている所がなかった為、こちらで購入できて助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボールねじ・周辺」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする