RNFTL2525A3 RNFTL型 搬送用ボールねじ(チューブ式片フランジナット) NSK(日本精工) 38402743

 

RNFTL2525A3 RNFTL型 搬送用ボールねじ(チューブ式片フランジナット) NSK(日本精工) 38402743
RNFTL2525A3 RNFTL型 搬送用ボールねじ(チューブ式片フランジナット) NSK(日本精工) 38402743
RNFTL2525A3 RNFTL型 搬送用ボールねじ(チューブ式片フランジナット) NSK(日本精工) 38402743

RNFTL型 搬送用ボールねじ(チューブ式片フランジナット)

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個リード(mm)25有効巻数(巻)3注文コード38402743品番RNFTL2525A3
参考基準価格(税別)¥36,200販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980

直行型ロボット、単軸アクチュエーターなど、搬送用送り駆動のボールねじ機能を追及したCt10級精度のシリーズです。
軸端未加工品です。
ねじ軸とナットは別売りとし、互換性を持たせてあります。

寸法A(mm)80寸法B(mm)12寸法D(mm)45寸法G(mm)31寸法Ln(mm)69寸法Q(mm)M6×1寸法R(mm)10寸法T(mm)6.0寸法U(mm)31寸法V(mm)32寸法W(mm)63寸法X(mm)9軸径d(Φmm)25質量(g)0.80タイプ大リードシールシール無なしピッチ円直径(Φmm)26ボール径(Φmm)3.969リード(mm)25谷径(mm)22.0すきま(mm)(軸方向最大)0.12有効巻数(巻)3基本静定格荷重Coa(N)24100基本動定格荷重Ca(N)10500有効巻数(サーキット)2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38402481
2017-11-20
用途: 機械のメンテナンス時

他店にて取り扱っている所がなかった為、こちらで購入できて助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボールねじ・周辺」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする