RNFTL3232A3S RNFTL型 搬送用ボールねじ(チューブ式片フランジナット) NSK(日本精工) 38402777

 

RNFTL3232A3S RNFTL型 搬送用ボールねじ(チューブ式片フランジナット) NSK(日本精工) 38402777
RNFTL3232A3S RNFTL型 搬送用ボールねじ(チューブ式片フランジナット) NSK(日本精工) 38402777
RNFTL3232A3S RNFTL型 搬送用ボールねじ(チューブ式片フランジナット) NSK(日本精工) 38402777

RNFTL型 搬送用ボールねじ(チューブ式片フランジナット)

(1件のレビュー)
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個リード(mm)32有効巻数(巻)3注文コード38402777品番RNFTL3232A3S
3月31日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は38,980円となります。
参考基準価格(税別)¥56,000販売価格(税込)¥40,678
販売価格(税別)
36,980

直行型ロボット、単軸アクチュエーターなど、搬送用送り駆動のボールねじ機能を追及したCt10級精度のシリーズです。
軸端未加工品です。
ねじ軸とナットは別売りとし、互換性を持たせてあります。

寸法A(mm)100寸法B(mm)15寸法D(mm)55寸法G(mm)37寸法Ln(mm)84寸法Q(mm)M6×1寸法R(mm)12寸法T(mm)7.5寸法U(mm)37寸法V(mm)40寸法W(mm)80寸法X(mm)11軸径d(Φmm)32質量(g)1.46タイプ大リードシールシール付きピッチ円直径(Φmm)33.25ボール径(Φmm)4.762リード(mm)32谷径(mm)28.0すきま(mm)(軸方向最大)0.15有効巻数(巻)3基本静定格荷重Coa(N)37100基本動定格荷重Ca(N)15300有効巻数(サーキット)2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38402481
2017-11-20
用途: 機械のメンテナンス時

他店にて取り扱っている所がなかった為、こちらで購入できて助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボールねじ・周辺」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする