GM-400 コンパス GM-400 MIZAR(ミザールテック) 38404795

 

GM-400 コンパス GM-400 MIZAR(ミザールテック) 38404795
GM-400 コンパス GM-400 MIZAR(ミザールテック) 38404795
GM-400 コンパス GM-400 MIZAR(ミザールテック) 38404795

コンパス GM-400

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個注文コード38404795品番GM-400
参考基準価格(税別)¥3,200販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

マップメジャー、コンパス、温度計、ルーペがセットになったアウトドアに便利なアイテムです。

仕様ドライコンパス、温度計、シートルーペ(サイズ:約33×42mm)付寸法(mm)53×76目盛【縮尺】1/5000、1/20000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

測量用品(土木/建設)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする