NS-A504-26BB ロジカルダイアリー2026見開き2週間A/A5 ナカバヤシ 38405477

NS-A504-26BB ロジカルダイアリー2026見開き2週間A/A5 ナカバヤシ 38405477
NS-A504-26BB ロジカルダイアリー2026見開き2週間A/A5 ナカバヤシ 38405477

ロジカルダイアリー2026見開き2週間A/A5

商品レビューを投稿する
取扱い終了
ブルー
内容量1冊注文コード38405477品番NS-A504-26BB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥460

・スケジュール管理しやすい月曜始まりの週間ダイアリー。
・見開き2週間なので週の予定を立てながら次の週を同時に確認できます。
・ページの右側がロジカル罫なので自由にレイアウトできます。
・年間の予定を確認しやすいイベントページつき

用途
薄いウィークリー!見開き2週間でマンスリーと同じページ数!一年間、マンスリーとの併用でスケジュール管理も万全に!
仕様本文:上質紙・64ページブルー本体質量(g)97寸法(横×縦×厚さ)(mm)148×210×4寸法(横×縦)(mm)本文:148×210材質(表紙)製本糸かがり綴じ製本
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手帳」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする