CLT-A502-26D ロジカル卓上カレンダー2026リングタイプ/A5/ブラック ナカバヤシ 38406929

ロジカル卓上カレンダー2026リングタイプ/A5/ブラック

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1冊注文コード38406929品番CLT-A502-26D
参考基準価格(税別)¥1,300販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

きれいに記入できて読みやすいロジカル罫を月間カレンダーに採用。日曜始まり。
スタンド時にはストッパーに、持ち運び時には携帯に便利なゴムバンド付。

用途
スタンド台紙を広げるだけでデスクに立てて使えます!
寸法(横×縦×厚さ)(mm)210×155×12寸法(横×縦)(mm)本文:210×148材質(表紙)透明PPシート0.75mm厚・扉紙レイアウト日曜始まり(ブロック)FSC認証認定FSC認証番号C018024
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手帳・カレンダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする