曜日別特売
IS-25 IS型ボールベアー(上向専用・重量用) 井口機工製作所 38407975

IS型ボールベアー(上向専用・重量用)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
高さ(mm)40.0
内容量1個注文コード38407975品番IS-25
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥4,750

・コンベアシステムの屈折、曲線、交差点、回転、分岐点用。また各種重量物の移動、方向転換装置、シャーリングプレスなどの送り込み、タービンなどでの防振装置用にも最適です。切削加工品ですから、重荷重にも十分耐える強度を持ち、点接触の機構は精密で頑丈です。
・重量物も手軽に360度方向に移動できる、摩擦係数の少ない点接触です。錆対策に万全なオールステンレス製のIS-S型もあります。

材質スチール形状スタンダードタイプ高さ(mm)40.0使用荷重(kg)150外径(Φmm)70.0自重(kg)0.9ボール径(inch)1

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
38407975IS-2502396037IS-25IS-25 ボールベア(上向用) 井口機工製作所 02396037ボールベア(上向用)井口機工製作所1個
5,298
税込5,828
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フリーボールベアリングの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/free_bearing/
2023-02-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ボールキャスターの特長と材質による分類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/782/
2023-02-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ボールキャスターユニットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/783/
2023-02-02

搬送」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする