YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
防雨ハンドメガホン
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
38408198
品番
HM201
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,888
販売価格(税別)
¥
9,898
バスケットに入れる
材質
ABS
最大出力(W)
4
本体質量(g)
500(電池を除く)
ハンドル長さ(mm)
110
連続使用時間
25時間(国内メーカー製アルカリ乾電池使用時)
使用電池
単3形アルカリ乾電池×4個(電池別売)
直径×高さ(cm)
14×20.5
防水性
IPX5
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1以上のご注文
お送りできません