曜日別特売
XL-11 2282 ナカイマ ブラック11 既製(ナ) シヤチハタ 38408573

 

XL-11 2282 ナカイマ ブラック11 既製(ナ) シヤチハタ 38408573
XL-11 2282 ナカイマ ブラック11 既製(ナ) シヤチハタ 38408573
XL-11 2282 ナカイマ ブラック11 既製(ナ) シヤチハタ 38408573
XL-11 2282 ナカイマ ブラック11 既製(ナ) シヤチハタ 38408573
XL-11 2282 ナカイマ ブラック11 既製(ナ) シヤチハタ 38408573
XL-11 2282 ナカイマ ブラック11 既製(ナ) シヤチハタ 38408573

ブラック11 既製(ナ)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
文字仲井真
仲井真
中井
中尾
中垣
中神
中川
中沢
中島
中田
中塚
中西
中根
中野
中林
中原
中村
中本
中森
中谷
中山
永井
永田
永野
永原
長井
長江
長尾
長岡
長倉
長坂
長崎
長沢
長島
長瀬
長田
長友
長縄
長沼
長野
長橋
長屋
仲田
仲野
名倉
名和
成沢
成田
成瀬
内藤
直井
那須
夏目
難波
並木
南部
名護
名城
名嘉
名嘉真
名嘉山
名渡山
中地
中真
仲尾
仲里
仲座
仲地
仲西
仲原
仲程
仲間
仲真
仲松
仲嶺
仲村
仲本
仲吉
仲井間
仲栄真
仲宗根
仲村渠
長堂
長浜
長嶺
長山
永山
並里
波平
中岡
中里
中嶋
永島
奈良
鳴海
南雲
内容量1個注文コード38408573品番XL-11 2282 ナカイマ
参考基準価格(税別)¥1,900販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

重厚な印影を残すネーム印。ひとまわり大きな印面サイズ直径11ミリ。書体は古印体を使用していますので、落ち着いた印影が自慢です。

用途書類、伝票、チェック、はがき、封筒、受取り朱(インキ)文字仲井真頭文字シリーズネーム印 ブラック11インク色書体既製品専用古印体印面サイズ(Φmm)11対応オプション補充インキ:XLR-11Nグリーン購入法適合印面種別浸透印繰り返し・詰め替え対応
注意
※印鑑証明には使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ネーム印」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする