Clulu0290 テラスベビー dag1 ヒップシート ショルダーバッグ orivance 38408618

 

Clulu0290 テラスベビー dag1 ヒップシート ショルダーバッグ orivance 38408618
Clulu0290 テラスベビー dag1 ヒップシート ショルダーバッグ orivance 38408618
Clulu0290 テラスベビー dag1 ヒップシート ショルダーバッグ orivance 38408618
Clulu0290 テラスベビー dag1 ヒップシート ショルダーバッグ orivance 38408618
Clulu0290 テラスベビー dag1 ヒップシート ショルダーバッグ orivance 38408618
Clulu0290 テラスベビー dag1 ヒップシート ショルダーバッグ orivance 38408618
Clulu0290 テラスベビー dag1 ヒップシート ショルダーバッグ orivance 38408618

テラスベビー dag1 ヒップシート ショルダーバッグ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1個アイボリーホワイト注文コード38408618品番Clulu0290
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

テラスベビー dag1 ヒップシート ショルダーバッグは、ヒップシートの芯材形状やベルト構成を見直し、抱っこ時の負担をより軽くするヒップシートです。鍵などをカラビナで掛けられるループがあり、お出かけ時に便利です。赤ちゃんの足当たりがやさしくなるよう、しっかりとしたクッションで覆われています。腰ベルトの左側を短くすることで、装着時の操作性を高めています。持ち運びに便利なパッケージは、そのまま洗濯ネットとしても活用できて実用的です。

用途短時間の抱っこが多い方、抱っこひもが苦手な赤ちゃんのママ・パパ、旅行や帰省、アウトドアが好きな方、腰への負担を軽減したい方、収納や身軽さを重視したい方。アイボリーホワイト種類アイボリーホワイト対象新生児(3.2kg)から48ケ月胴回り(cm)60~110制限体重(kg)20
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき800/税込880
沖縄地方数量1につき5,000/税込5,500
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産婦人科用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする