曜日別特売
IK-19 IK型ボールベアー(下向専用・重量用) 井口機工製作所 38408867

IK型ボールベアー(下向専用・重量用)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
高さ(mm)33.0
内容量1個注文コード38408867品番IK-19
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥6,240

・全方向への動きができます。当然直角(90度)に方向転換できる、大変使い勝手の良い製品です。重量物の搬送にも優れ、例えば1000kgのものを約15kgの力で動かせます。主な用途は、重量物を移動、方向転換するための台車用ですが、コンピュータルーム等デリケートな環境を維持するための免震床用にも最適です。
・取付が簡単です。
・IK-51を4ヶ使用、荷重1000kg、相手レール硬度HRC55位の時、始動抵抗は約15kgです。
・材質がSS材の場合、上記の2倍以上の数値となります。
・ボール硬度HRC62の為、相手の硬度を検討ください。硬度の上下によって始動抵抗値も上下します。

幅(mm)55.0高さ(mm)33.0使用荷重(kg)60自重(kg)0.37ボール径(inch)3/4

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
38408867IK-1902396125IK-19IK-19 ボールベア(下向用) 井口機工製作所 02396125ボールベア(下向用)井口機工製作所1個
5,398
税込5,938
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フリーボールベアリングの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/free_bearing/
2023-02-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ボールキャスターの特長と材質による分類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/782/
2023-02-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ボールキャスターユニットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/783/
2023-02-02

搬送」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする