※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個全長L(mm)250自重(kg)1.4注文コード38409332品番ISR38-250-A
参考基準価格(税別)¥36,100販売価格(税込)¥32,978販売価格(税別)
ISR型ボールリフタは、高精度加工されたボールトランスファーにエアシリンダを組み合わせ、搬送物をエア圧力でテーブル上面から持ち上げ、360°の水平方向に移動及び回転させることができる経済的かつ使い易い省力化機器です。
・スムース(始動抵抗値は2/100以下)
・荷重にあわせた選択ができます
・50mm単位で長さを選択できます
・防塵性向上
・清掃が簡単
・メンテナンスが簡単