205 16.700 ハイスドリル レギュラ ホモ処理 グーリング 38413308

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ハイスドリル レギュラ ホモ処理

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1本注文コード38413308品番205 16.700
参考基準価格(税別)¥25,870販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

一般穴あけ用のスタンダードな汎用ドリルです。

用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用仕様N/標準トラスコ品番181-4922材質HSS/【表面処理】ホモ処理全長(mm)184溝長(mm)125先端角(°)118刃径(Φmm)16.7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする