205 18.200 ハイスドリル レギュラ ホモ処理 グーリング 38413500

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ハイスドリル レギュラ ホモ処理

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
内容量1本注文コード38413500品番205 18.200
参考基準価格(税別)¥21,920販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

一般穴あけ用のスタンダードな汎用ドリルです。

用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用仕様N/標準トラスコ品番180-8643材質HSS/【表面処理】ホモ処理全長(mm)198溝長(mm)135先端角(°)118刃径(Φmm)18.2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする