YD464P 子ども用 スノーケルマスク ピエロ YASUDA 38420227

子ども用 スノーケルマスク ピエロ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ピンク注文コード38420227品番YD464P
参考基準価格(税別)¥1,600販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

品安全協会認定(SG)マーク付き 対象:12歳まで

付属品ポーチ材質マスクスカート:エラストマー、マスクベルト:シリコン、レンズ:ポリカーボネートピンクタイプ子供用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水泳」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする