※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
グーリング
強ねじれハイスドリル レギュラ 0.2mm~18.0mm
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
38420387
品番
207 4.350
参考基準価格(税別)
¥2,620
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
¥
2,098
バスケットに入れる
この商品は
刃径・内容量
など
178
種類から選べます
他の種類を見る
強ねじれの採用により、アルミニウム、アルミニウム合金加工等に最適なドリルです。
用途
アルミ、アルミニウム合金用
仕様
W/強ねじれ
トラスコ品番
181-8084
材質
HSS
全長(mm)
80
溝長(mm)
47
先端角(°)
130
刃径(Φmm)
4.35
ねじれ角(°)
130