曜日別特売
211 11.500 ハイスドリル セミロング ホモ処理 グーリング 38421245

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ハイスドリル セミロング ホモ処理

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
内容量1本刃径(Φmm)11.5注文コード38421245品番211 11.500
参考基準価格(税別)¥6,450販売価格(税込)¥5,718
販売価格(税別)
5,198

一般の用途で使用されるタング付き汎用ドリルです。

用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用仕様N/標準トラスコ品番181-4946材質HSS/【表面処理】ホモ処理全長(mm)173溝長(mm)125先端角(°)118刃径(Φmm)11.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする