曜日別特売
211 2.030 ハイスドリル セミロング ホモ処理 グーリング 38421489

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ハイスドリル セミロング ホモ処理

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1箱(10本)刃径(Φmm)2.03注文コード38421489品番211 2.030
参考基準価格(税別)¥28,400販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980

一般の用途で使用されるタング付き汎用ドリルです。

用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用仕様N/標準トラスコ品番181-9646材質HSS/【表面処理】ホモ処理全長(mm)66溝長(mm)41先端角(°)118刃径(Φmm)2.03
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする