カナツー
ドラムブレーキ台車
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
メーカー直送
8日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
38422467
品番
PLA300-AMIM1-HP-DB
参考基準価格(税別)
¥219,600
販売価格(税込)
¥186,780
販売価格(税別)
¥
169,800
バスケットに入れる
ハンドルから手を放すと自動的に車輪がロック!さらに走行時のスピード調整が可能な安全走行仕様で金網付です。空気入りタイヤ付なのでクッション性に優れています。また床材を傷めません。
用途
公共の場所での物品納入、宅配業での使用時に積載物の破損・盗難防止の為に。
積載荷重(kg)
100
荷台寸法(幅)(mm)
600
荷台寸法(奥行)(mm)
910
床面高さ(mm)
254
ハンドル高さ(mm)
927
車輪径(Φmm)
180
質量(kg)
31.5
材質(荷台)
高性能プラスチック
材質(ハンドル)
スチール
材質(車輪)
空気入りタイヤ
材質(車輪・金具)
スチール
仕様
ドラムブレーキ付
色
ブルー
耐荷重(kg)
100
キャスター
4輪
表面処理
クロームメッキ(ハンドル)
ハンドル
固定式
特性
ブレーキ付
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1につき
¥
14,000
/
税込
¥
15,400
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000