※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する刃径(Φmm)1.57
1.57
1.56
1.58
1.6
1.65
1.7
0.5
0.52
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.84
0.85
0.9
0.95
0.97
1
1.05
1.1
1.15
1.2
1.25
1.3
1.5
1.8
1.82
1.85
1.9
1.95
14
15
16
2
2.1
2.18
2.2
2.25
2.3
2.35
2.4
2.5
2.55
2.6
2.65
2.7
2.8
2.9
3
3.02
3.06
3.1
3.18
3.2
3.25
3.27
3.3
3.4
3.5
3.55
3.6
3.8
3.9
4
4.03
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.9
5
5.1
5.2
5.3
5.4
5.45
5.5
5.6
5.9
6
6.1
6.2
6.3
6.5
6.6
6.8
6.9
7
7.2
7.35
7.5
8
8.3
9
9.7
全長(mm)76
76
32
35
38
42
46
51
56
60
65
70
80
85
214
220
227
90
95
100
106
112
119
126
132
139
148
156
165
175
184
溝長(mm)50
50
12
15
18
21
25
29
33
37
41
45
53
56
140
144
149
59
62
66
69
73
78
82
87
91
97
102
109
115
121
内容量1箱(10本)注文コード38425655品番218 1.570
参考基準価格(税別)¥54,400販売価格(税込)¥48,378販売価格(税別)
弱ねじれの採用により、黄銅、マグネシウム合金加工に最適なロングドリルです。