218 16.000 弱ねじれハイスドリル ロング 0.50mm~16.0mm グーリング 38425829

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

弱ねじれハイスドリル ロング 0.50mm~16.0mm

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
内容量1本
刃径(Φmm)16
16
0.5
0.52
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.84
0.85
0.9
0.95
0.97
1
1.05
1.1
1.15
1.2
1.25
1.3
1.5
1.56
1.57
1.58
1.6
1.65
1.7
1.8
1.82
1.85
1.9
1.95
14
15
2
2.1
2.18
2.2
2.25
2.3
2.35
2.4
2.5
2.55
2.6
2.65
2.7
2.8
2.9
3
3.02
3.06
3.1
3.18
3.2
3.25
3.27
3.3
3.4
3.5
3.55
3.6
3.8
3.9
4
4.03
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.9
5
5.1
5.2
5.3
5.4
5.45
5.5
5.6
5.9
6
6.1
6.2
6.3
6.5
6.6
6.8
6.9
7
7.2
7.35
7.5
8
8.3
9
9.7
全長(mm)227
227
32
35
38
42
46
51
56
60
65
70
76
80
85
214
220
90
95
100
106
112
119
126
132
139
148
156
165
175
184
溝長(mm)149
149
12
15
18
21
25
29
33
37
41
45
50
53
56
140
144
59
62
66
69
73
78
82
87
91
97
102
109
115
121
内容量1本注文コード38425829品番218 16.000
参考基準価格(税別)¥15,920販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

弱ねじれの採用により、黄銅、マグネシウム合金加工に最適なロングドリルです。

用途黄銅、マグネシウム合金用仕様H/弱ねじれトラスコ品番181-1904材質HSS全長(mm)227溝長(mm)149刃径(Φmm)16ねじれ角(°)118
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする