219 0.700 強ねじれハイスドリル ロング 0.4mm~19.0mm グーリング 38426800

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

強ねじれハイスドリル ロング 0.4mm~19.0mm

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
内容量1箱(10本)刃径(Φmm)0.7注文コード38426800品番219 0.700
参考基準価格(税別)¥32,100販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980

強ねじれの採用により、アルミニウム、アルミニウム合金加工に最適なロングドリルです。

用途アルミ、アルミニウム合金用仕様W/強ねじれトラスコ品番180-3925材質HSS全長(mm)42溝長(mm)21先端角(°)130刃径(Φmm)0.7ねじれ角(°)130
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする