219 0.850 強ねじれハイスドリル ロング 0.4mm~19.0mm グーリング 38426836

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

強ねじれハイスドリル ロング 0.4mm~19.0mm

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
内容量1箱(10本)刃径(Φmm)0.85注文コード38426836品番219 0.850
参考基準価格(税別)¥36,200販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
28,980

強ねじれの採用により、アルミニウム、アルミニウム合金加工に最適なロングドリルです。

用途アルミ、アルミニウム合金用仕様W/強ねじれトラスコ品番181-3461材質HSS全長(mm)46溝長(mm)25先端角(°)130刃径(Φmm)0.85ねじれ角(°)130
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする