※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
グーリング
強ねじれハイスドリル ロング 0.4mm~19.0mm
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
内容量
1箱(10本)
刃径(Φmm)
1.22
注文コード
38426958
品番
219 1.220
参考基準価格(税別)
¥56,900
販売価格(税込)
¥50,578
販売価格(税別)
¥
45,980
バスケットに入れる
この商品は
刃径・内容量
など
170
種類から選べます
他の種類を見る
強ねじれの採用により、アルミニウム、アルミニウム合金加工に最適なロングドリルです。
用途
アルミ、アルミニウム合金用
仕様
W/強ねじれ
トラスコ品番
180-8779
材質
HSS
全長(mm)
65
溝長(mm)
41
先端角(°)
130
刃径(Φmm)
1.22
ねじれ角(°)
130