曜日別特売
219 2.040 強ねじれハイスドリル ロング 0.4mm~19.0mm グーリング 38427369

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

強ねじれハイスドリル ロング 0.4mm~19.0mm

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1箱(10本)注文コード38427369品番219 2.040
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥36,500

強ねじれの採用により、アルミニウム、アルミニウム合金加工に最適なロングドリルです。

用途
アルミ、アルミニウム合金用
仕様W/強ねじれトラスコ品番181-3441材質HSS全長(mm)85溝長(mm)56先端角(°)130刃径(Φmm)2.04ねじれ角(°)130
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする