※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
グーリング
ハイスドリル ショート/スタブ ホモ処理
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
内容量
1箱(10本)
刃径(Φmm)
0.85
注文コード
38428577
品番
223 0.850
参考基準価格(税別)
¥17,500
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
刃径・内容量
など
455
種類から選べます
他の種類を見る
一般の用途で使用される汎用ドリルです。
用途
一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用
仕様
N/標準
トラスコ品番
180-7158
材質
HSS/【表面処理】ホモ処理
全長(mm)
24
溝長(mm)
5
先端角(°)
118
刃径(Φmm)
0.85