EDGP-T2-RS エッジポインターT-Ⅱ 積水樹脂 38431743

 

EDGP-T2-RS エッジポインターT-Ⅱ 積水樹脂 38431743
EDGP-T2-RS エッジポインターT-Ⅱ 積水樹脂 38431743
EDGP-T2-RS エッジポインターT-Ⅱ 積水樹脂 38431743

エッジポインターT-Ⅱ

(3件のレビュー)
取扱い終了
内容量1台注文コード38431743品番EDGP-T2-RS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,600

カーブ地点など道路線形を鮮明に。高密度LEDで円ポリエチレンから注意喚起します。
高い視認性を実現。
電源はクリーンな太陽エネルギー。
環境配慮型蓄電池。
本体をアルミケースで被覆。
突起の少ない設計。

発光色タイプ片面高さ(mm)GL:20レンズ色発光部:透明材質(ケース)アルミニウム合金電池太陽:シリコンソーラー材質(レンズ)発光部:ポリカーボネイト樹脂充電池電圧(V)3.7蓄電池タイプニッケル水素電池容量(mA)61LED使用数(個)4×1面発光体高密度発光ダイオード
注意
施工には専用のUボンド(約80ml/基)をご使用下さい。
電池交換不可
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38431759
2023-12-22
用途: 安全対策
株式会社木村熱経済研究所サービス業

常日頃の安全対策用品として重宝している。安価で良い。

対象商品 : 38431759
2021-11-24
用途: 店舗駐車場の入口縁石に設置
麺屋こうき飲食業

点滅の明るさと速さは縁石用の点滅灯の中では一番優れている。その明るさは、2㎞先からも視認できる。
時期を見て、また買いたい。

対象商品 : 38431759
2021-01-27
用途: 進入路の案内灯に設置
農・林・水産業

高さが低く強固で赤色LEDも強く光り遠くからも目立ちます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

反射/蓄光テープ・反射板」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする