曜日別特売
フ-VK15M フラットファイル(間伐材使用) コクヨ 38432039

フラットファイル(間伐材使用)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1冊サイズA4-Eグレー注文コード38432039品番フ-VK15M
参考基準価格(税別)¥170販売価格(税込)¥164
販売価格(税別)
149

表紙に植林された木々の密度を調整するために間引きされた木=間伐材を使っています。分別廃棄が可能です。

サイズA4-E幅(mm)313グレー高さ(mm)226タイプヨコ型エコマーク認定認定収納枚数150枚背幅(mm)18穴数2穴間隔(mm)80材質(表紙)古紙パルプ・間伐材パルプ配合材質(とじ具)押さえ板・スライドコマ:R-PSグリーン購入法適合外寸法(高さH×幅W)(mm)226×313エコマーク認定番号17 112 157
注意
※ファイルの収納枚数の表示は、PPC用紙64g/m2を使用し、収容寸法1mmあたり10枚で算出しております。そのため、紙の種類によっては必ずしも計算通りにならない場合がありますので、一応の目安としてご利用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする