曜日別特売
DWA-B-400 デリネーター(バンド取付式 Φ80レンズ 両面反射) 倉本産業 38432538

デリネーター(バンド取付式 Φ80レンズ 両面反射)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌々日出荷とは
両面橙反射
適合金具取付金具Φ114.3mm用
内容量1台注文コード38432538品番DWA-B-400
参考基準価格(税別)¥5,860販売価格(税込)¥6,378
販売価格(税別)
5,798
両面橙反射レンズ径(Φmm)80支柱寸法(径×長さL)(mm)34×400適合金具取付金具Φ114.3mm用仕様【反射面】両面角度付

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

反射/蓄光テープ・反射板」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする