※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
グーリング
ハイスドリル 特長1 ホモ処理
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
内容量
1本
材質
HSS/【表面処理】ホモ処理
注文コード
38433669
品番
235 5.200
参考基準価格(税別)
¥5,870
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
この商品は
刃径・材質
など
191
種類から選べます
他の種類を見る
一般の用途で使用される汎用(特長1)ロングドリルです。
用途
一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用
仕様
N/標準
トラスコ品番
181-9859
材質
HSS/【表面処理】ホモ処理
全長(mm)
195
溝長(mm)
135
先端角(°)
118
刃径(Φmm)
5.2