305 0.330 ハイスドリル レギュラ ホモ処理 グーリング 38435105

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ハイスドリル レギュラ ホモ処理

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
内容量1箱(10本)刃径(Φmm)0.33注文コード38435105品番305 0.330
参考基準価格(税別)¥32,300販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980

一般穴あけ用のコバルトハイスドリルです。

用途一般鋼、硬鋼、ステンレス用仕様N/標準トラスコ品番182-2925材質HSCO全長(mm)19溝長(mm)4先端角(°)118刃径(Φmm)0.33表面処理ホモ処理
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする