耐電圧(同極端子間)AC600V 50/60Hz 1min
(各端子と非充電金属部)AC2000V 50/60Hz 1min
タイプ耐熱形アクチュエータの種類ローラレバー形許容操作速度(最高)0.5m/s、(最低)0.4mm/s許容操作頻度60回/min以下使用温度範囲(℃)-10~+120(ただし、氷結しない場合)保護構造IP67(IEC60529、JIS C 0920)端子形状M4ねじ(歯付き座金付きバインド小ねじ)、DIN 4ピンコネクタ(M12サイズ)、プリワイヤ定格周波数(Hz)45~65およびd.c.定格使用電圧120/240V AC、30V DC準拠規格NECA C 4508/JIS C 8201-5-1、IEC 60947-5-1使用湿度範囲98%RH以下絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500絶縁抵抗計)接触形式2回路双断汚染度(使用環境)汚染度3(EN60947-5-1)耐衝撃(m/s2)200(接点開離が1ms以下(NECA C 4508))耐振動複振幅1.5mm、周波数10~55Hz、連続2時間(NECA C 4508)定格通電電流(A)(lth)10動作に必要な力(OF)(N)最大13.4戻りの力(N)R.F.:最小2.2電気的寿命(定格負荷)50万回以上(開閉頻度20回/minの時)機械的寿命200万回以上(動作後の動きは、規格値70~100%)抵触抵抗(初期値)50以下(DC6~8V 通電電流1A 電圧降下法)動作までの動きPT高感度形 5°(最大)全体の動きT.T(参考)標準トラベル 50°