318A S型胴付長4S/J先丸 Daido(大同石油) 38438454

 

318A S型胴付長4S/J先丸 Daido(大同石油) 38438454
318A S型胴付長4S/J先丸 Daido(大同石油) 38438454
318A S型胴付長4S/J先丸 Daido(大同石油) 38438454
318A S型胴付長4S/J先丸 Daido(大同石油) 38438454
318A S型胴付長4S/J先丸 Daido(大同石油) 38438454

S型胴付長4S/J先丸

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
サイズ3L
内容量1着注文コード38438454品番318A
参考基準価格(税別)¥38,000販売価格(税込)¥38,478
販売価格(税別)
34,980

素材にネオプレンスポンジゴム4mm(シャーク×ジャージ)を使用し、保温性に優れたウェダーです。
フェルト底仕様なので渓流釣りなどに最適です。先丸仕様。

用途
冬季作業、水産作業、渓流釣り
サイズ(cm)28サイズ3Lブラック靴底フェルト底胸囲(cm)107胴回り(cm)106尻廻(cm)112股周り(cm)67股下(cm)84総丈(cm)135

商品説明動画

ウェダーシリーズ6種(317 107 106 316 318A 318B)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船舶用品・漁業資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする