曜日別特売
SL1-HK 微小負荷形 小形・ヨコ形リミットスイッチ azbil(旧:山武) 38438477

微小負荷形 小形・ヨコ形リミットスイッチ

(2件のレビュー)
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
アクチュエータの種類プランジャ形
内容量1個注文コード38438477品番SL1-HK
参考基準価格(税別)¥2,970販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898

機械寿命2000万回以上を実現。(独自の2枚ばね構造を採用)
高精度。(M.D.=0.1mm最大)
高シール性,耐油・防浸形(JIS)、IP67(IEC)
O-リングシール、一体成形ダイアフラムシールを採用。
小形・省スペース、連続密着取付が可能。

絶縁抵抗(MΩ)
(同極端子間)100以上
(各端子と非充電金属部間)100以上
許容操作速度
(最高)0.5m/s
(最低)0.02mm/s
抵触抵抗(初期値)
金めっき接点:100以下(DC6~8V 通電電流0.1Aの電圧降下法で測定)
ケーブルの導体抵抗:25.1mΩ/m
定格電圧(V)AC115、DC8、14、30使用温度範囲(℃)-10~+70(ただし、氷結しない場合)保護構造IP67(IEC60529、JIS C 0920)アクチュエータの種類プランジャ形端子形状M3歯付き座金付きバインド小ねじ耐電圧(接点間)AC1000V 50/60Hz 1min リーク電流1mA定格周波数(Hz)45~65およびd.c.準拠規格NECA C 4508/JIS C 8201-5-1、IEC 60947-5-1使用湿度範囲98%RH以下許容操作頻度120回/min以下接触形式C(単極双投SPDT)汚染度(使用環境)汚染度3(EN60947-5-1)耐衝撃(m/s2)300(接点開離が1ms以下(NECA C 4508))耐振動複振幅1.5mm、連続2時間(NECA C 4508)定格通電電流(A)(lth)1(温度上昇値は60℃以下)動作に必要な力(OF)(N)最大11.8戻りの力(N)R.F.:最小4.9電気的寿命(定格負荷)500万回以上(AC125V-0.1A、DC48V-0.1A)機械的寿命2000万回以上(動作後の動きは、規格値70~100%)動作までの動きPT最大1.5mm
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-10-28
用途: 交換用予備
株式会社中島製作所

設備のリミットスイッチが壊れ交換用として購入、反応も問題なしで助かりました。

対象商品 : 38438434
2019-04-22
用途: 機械修理
有限会社キングマシン卸売・小売業

交換部品としての使用です。規格品なので問題無しです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

リミットスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする