FL7S-5W6W-CN03 プリワイヤコネクタタイプ シリンダ形フルステンレスハウジング近接センサ azbil(旧:山武) 38438696

プリワイヤコネクタタイプ シリンダ形フルステンレスハウジング近接センサ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個仕様(耐溶接磁界性)250mT検出対象鉄(18×18×t1)注文コード38438696品番FL7S-5W6W-CN03
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
28,980

直流2線式で配線コスト低減。
設定表示灯付きで安定検出領域表示。
高締め付けが可能な堅牢ハウジング。
どこからでも見える表示灯。
業界最小の低消費電流。(0.55mAを実現)
高いシール性。(IP67G)
業界最高の高速応答。(2kHzを実現)

センサ形状円柱型検出対象鉄(18×18×t1)検出方式高周波発振形検出距離(mm)5±0.5光色ヘッド形状保護構造IP67定格電源電圧DC12/24V厚さ(mm)(検出面)0.7材質(本体)ステンレス303(特殊耐スパッタコーティング)質量(g)70使用温度範囲(℃)-10~+60保存温度範囲(℃)-10~+60使用電圧範囲(V)DC10~30温度特性動作距離+25℃の±10%以下(-10~+60℃)仕様(耐溶接磁界性)250mT動作形態N.O.出力形態(ON時残留電圧)5.5V以下(開閉電流30mA時)/(漏れ電流)0.8mA以下/(開閉電流)3mA~100mA)耐電圧AC1000V 50/60Hz 充電部一括とケース間絶縁抵抗(MΩ)50以上(DC500V)保護回路溶接電流ノイズ対策回路応答周波数(Hz)5耐衝撃(m/s2)249 X、Y、Z各方向 6回耐振動55Hz 複振幅1mm X、Y、Z各方向 2時間応差動作距離の15%以下動作表示灯出力時赤色点灯
注意
※非鉄金属は検出しません。
※常時水、油のかかる雰囲気でのご使用は避けてください。
※金属に埋め込んで取り付けられるときには、検出面より2~2.5mmは必ず飛び出して取り付けてください。(M12タイプ=2mm、M18・M30タイプ=2.5mm)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

近接センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする