曜日別特売
FL7M-4J6ND プリワイヤタイプ シリンダ形直流2線式非シールドタイプ近接センサ azbil(旧:山武) 38438732

FL7M-4J6ND プリワイヤタイプ シリンダ形直流2線式非シールドタイプ近接センサ azbil(旧:山武) 38438732
FL7M-4J6ND プリワイヤタイプ シリンダ形直流2線式非シールドタイプ近接センサ azbil(旧:山武) 38438732
FL7M-4J6ND プリワイヤタイプ シリンダ形直流2線式非シールドタイプ近接センサ azbil(旧:山武) 38438732

プリワイヤタイプ シリンダ形直流2線式非シールドタイプ近接センサ

商品レビューを投稿する
検出距離(mm)4±0.4
検出対象鉄(20×20×t1)
内容量1個注文コード38438732品番FL7M-4J6ND
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
5月18日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥9,050販売価格(税込)¥9,678
販売価格(税別)
8,798

長距離検出。(一般タイプFL7Mの2倍の検出距離)
直流2線式で配線コスト低減。
設定表示付きで安定検出領域指示。
どこからでも見える表示灯。(ホタル表示灯)
高いシール性。(IP67G)

材質
(センサ)ケース:SUS、(検出面)PBT樹脂
(コネクタ)ホルダー:PBT樹脂
制御出力
(開閉電流)0.8mA以下
(残留電圧)3V以下(開閉電流100mA、コード長2m時)
(出力耐電圧)DC30V
表示灯
(動作表示)出力時赤色または緑色点灯
(設定表示)安定検出領域内にて緑色点灯
特性
(温度)動作距離において+25℃を基準として-25~+70℃で±15%以下
(電源電圧)動作距離において定格電源電圧を基準として、±15%の電圧変動で±1%以下
センサ形状ネジ型検出対象鉄(20×20×t1)シールド形状非シールド検出方式高周波発振形検出距離(mm)4±0.4ヘッド形状ネジ保護構造IP67(IEC規格)、IP67G(JEM規格)定格電源電圧DC12/24V外径M8コード長さ(m)(標準)2接続方式プリワイヤ(標準コード長2m)質量(g)約45(本体)使用温度範囲(℃)-25~+70使用電圧範囲(V)DC10~30動作形態N.O.設定距離(mm)0~3.2耐電圧AC1000V 50/60Hz 1分間:充電部一括とケース間絶縁抵抗(MΩ)50以上(DC500Vにて)保護回路サージ吸収、負荷短絡保護、逆接続保護応答周波数(Hz)1k漏れ電流(mA)0.8以下耐衝撃(m/s2)980 X、Y、Z各方向 10回耐振動10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2時間応差動作距離の15%以下出力直流2線式
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

近接センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする