※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
豊富な機種揃え。(4/7/12/20mm,前面/側面,N.O./N.C.)相互干渉の影響の少ない異周波タイプを用意。高いシール性。(IP67)充実の回路保護。(サージ吸収,負荷短絡,逆接続)リレー・ソレノイドなどを直接開閉できます。 (最大開閉電流:200mA)
現在ついているセンサーはほぼ入手不可能なため類似品を捜していてこれを見つけました。サイズが若干違いますが、機能は問題なししばらく使っていますが、現在問題は発生しておりません。商品説明についてはもうちょっと類似商品ごとに表示フォーマットを統一して欲しいですね。
貴重なご意見ありがとうございました。今後の参考にさせていただきます。